Motion
285XB
Kennedy;caisse supérieure;caisse à outils;armoire supérieure;boîte supérieure - 5 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 16-5/8 po de hauteur, froissé brun, coffre à tiroirs mécanique
N° D’ARTICLE MI02622855
N° MFR285XB
Prix1,336.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kennedy;caisse supérieure;caisse à outils;armoire supérieure;boîte supérieure - 5 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 16-5/8 po de hauteur, froissé brun, coffre à tiroirs mécanique
N° D’ARTICLE MI02622855
N° MFR285XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,336.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    16-5/8 po
  • Poids
    75 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    3-5/8 po H x 23.0000 po L x 16-1/2 po P
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignées latérales en acier pour plaques et balles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    5
  • Quantité
    1
  • Capacité de stockage
    3842 po3
  • Type
    Coffre de mécanique à tiroirs
  • CUP_NON
    024821006003

Aperçu

Description du fabricant
285XB MÉCH. CHEST-5 DRAWER 27" BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • La surface plane permet d’empiler davantage de petits coffres Kennedy ou d’unités de transport à la main
  • Compatible avec les armoires à rouleaux Kennedy 273, 275, 277, 376 et 378
  • Fabriqué aux États-Unis