Spécifications
Dimensions
- Profondeur20 po
- Hauteur35 po
- Poids133 lb
- Largeur29 po
- Profondeur de la plateforme de travail20 po
- Hauteur de la plateforme de travail35 po
- Longueur de la plateforme de travail29 po
Détails
- Détails supplémentairesCombinaisons les plus populaires
- CouleurRouge industriel
- FinitionPeinture à revêtement en poudre
- Type de poignéePoignée d’extrémité tubulaire en acier
- MatérielMétal
- Modèle295X
- Nombre de tiroirs5
- TypeArmoire roulante
- CUP_NON024821006133
- Capacité de poids120 lb
Aperçu
- Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
- Roulettes en caoutchouc 5 x 2
- Poignée d’extrémité tubulaire
- Cavité de rangement dissimulée pour le rangement d’articles plus volumineux
- Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
- Fabriqué aux États-Unis