Motion
HB882 210-CC ARTISANAT DE 26.85 2-1/8 PO

DODGE
HB882 210-CC 26.85 2-1/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 26.85:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624275
N° MFRHB882 210-CC 26.85 2-1/8" SHFT
Prix4,749.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB882 210-CC 26.85 2-1/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 26.85:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 2-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02624275
N° MFRHB882 210-CC 26.85 2-1/8" SHFT
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
Prix4,749.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    882
  • Dimensions du boîtier
    14.01 x 13.07 x 13.17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.21 po
  • Longueur du boîtier
    14.01 po
  • Largeur du boîtier
    13.07 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 65.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14870 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/8 po
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    26.85:1
  • Poids
    235.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8C21S02685
  • Puissance d’entrée maximale
    15.380 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3437 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB882
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024642

Aperçu

Description du fabricant
HB882CN210TC/26.85A1SI2.125 RÉDUCTION DE L’ILH
  • Conçue pour atteindre des couples de sortie plus élevés, des puissances nominales accrues et une plage de rapports étendue, la gamme de produits QUANTIS ILH peut permettre au client de réduire sa taille par rapport aux unités existantes, ce qui entraîne une réduction du coût du produit
  • Toutes les boîtes d’engrenages sont remplies d’huile minérale Mobilgear 600 XP 220 avant l’expédition afin d’assurer une qualité d’huile et un niveau de remplissage appropriés
  • Les boîtiers de réducteur sont fabriqués en fonte grise de classe 30 avec nervures internes moulées pour une résistance accrue
  • Tous les engrenages de mise à la terre pour moins de bruit et une performance plus efficace
  • Jusqu’à 98 % d’efficacité
  • Joints à double lèvre à ressort en caoutchouc nitrile (NBR) pour éliminer les fuites du joint d’étanchéité au joint d’alésage
  • Pied monté
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie