Motion
488
Couvercle de fiche électrique de verrouillage - Verrouillage électrique, tension 220/550 V, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02626650
N° MFR488
Prix26.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de fiche électrique de verrouillage - Verrouillage électrique, tension 220/550 V, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02626650
N° MFR488

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Rémunération de l’équipement de verrouillage
    Verrouillage de grande fiche électrique rotative
  • Matériel
    Xenoy
  • Nombre de pièces
    1
  • Compatibilité des numéros de pièce
    1458E410
  • Type
    Verrouillage électrique

Aperçu

Description du fabricant
488 COUVERCLE DE FICHE ÉLECTRIQUE
  • Grand dispositif de verrouillage de fiche électrique rotatif
  • La rotation vers l’extérieur/l’intérieur facilite l’application et le stockage
  • Entoure la fiche électrique et protège contre toute reconnexion accidentelle
  • Le corps en thermoplastique diélectrique robuste et léger résiste aux produits chimiques
  • Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (plage de température de -50°F à 350°F (-46°C à 177°C)
  • Étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité incluses (anglais, français et espagnol)
  • La conception rotative brevetée facilite l’installation dans les applications en espace clos
  • Pour les fiches électriques d’un diamètre maximum de 3in (76mm) x 6in (152mm) avec un diamètre de cordon allant jusqu’à 3/4in (19mm) (la plupart des fiches de 110 volts et de nombreuses fiches de 220 volts)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon