Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-3/4 po
- Dégagement horizontal13/16 po
- Diamètre de la manille9/32 po
- Dégagement vertical13/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Corps ou pare-chocs coloréPare-chocs coloré
- Revêtement de finitionLamellé
- Type de cléDifférent saisi
- ÉtiquetageAucune étiquette
- Matériau de manilleAcier
Aperçu
- Corps en acier laminé de 1-3/4 po de largeur pour une résistance supérieure
- La manille en acier 9/32” offre une forte résistance aux coupures
- Levier de verrouillage unique
- Mécanisme de verrouillage déformé qui minimise le blocage par la saleté et la crasse
- Résistant à la rouille pour une usure prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation