Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/8 po
- Dégagement horizontal9/16 po
- Diamètre de la manille3/16 po
- Dégagement vertical9/16 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Corps ou pare-chocs couvertsPas de couvercle ou de pare-chocs
- Type de cléDifférent saisi
- Nombre d’épingles4
- Rekeyable ou nonNon reclavable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux intempéries
- SérieLaiton économique
- Matériau de manilleAcier
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649036613
Aperçu
- La manille 3/16” durcie en caisse résiste au sciage et au limage
- Le corps et le cylindre en laiton de 1-1/8” po de large offrent une résistance supplémentaire aux éléments
- Le cylindre de gobelet à goupille offre une meilleure résistance à la traction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation