Motion
3BLU
Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel, (1) Key
N° D’ARTICLE MI02626707
N° MFR3BLU
Prix16.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 9/32 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel, (1) Key
N° D’ARTICLE MI02626707
N° MFR3BLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    5/8 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Bleu
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (1) Clé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    4
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Série
    No 3
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649038457

Aperçu

Description du fabricant
3BLU BLOC DE BLOCAGE
  • Cadenas en acier laminé renforcé avec pare-chocs de couleur
  • Corps en acier laminé de 1-9/16 po (40 mm) de large pour une résistance supérieure
  • Manille en acier trempé 9/32” pour une résistance accrue aux coupures
  • Le cylindre à quatre broches aide à prévenir la cueillette
  • Les deux leviers de verrouillage offrent une résistance supplémentaire aux leviers
  • Des milliers de changements clés maximisent l’intégrité clé
  • Antirouille exclusif pour une durée de vie prolongée
  • Deux pare-chocs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon