Motion
410BLK
Lockout Padlock - Keyed Different, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI02626716
N° MFR410BLK
Prix22.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lockout Padlock - Keyed Different, Thermoplastic Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI02626716
N° MFR410BLK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Dégagement horizontal
    25/32 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Comprend
    Clé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    OSHA
  • CUP_NON
    71649078965

Aperçu

Description du fabricant
410BLK BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté