Spécifications
Dimensions
- Profondeur3-3/4 po
- Hauteur6 po
- Largeur9-1/4 po
Détails
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre maximal de cadenas12
- MontagePortable
- Nombre de fenêtres0
- Normes respectéesOSHA 1910.147
Aperçu
- Fixez chaque point de verrouillage sur une pièce d’équipement avec un seul verrou désigné
- Saisissez les clés de ces points de verrouillage en les plaçant dans la boîte de verrouillage
- Chaque employé autorisé verrouille un verrou de sécurité personnel sur la boîte, en les retirant uniquement lorsque son travail est terminé
- La fonction exclusive de verrouillage étanche garantit que les clés ne peuvent pas être accédées tant que le dernier verrouillage n’est pas retiré
- Finition rouge enduite de poudre durable avec poignée ergonomique facile à saisir
- Le message de verrouillage en anglais, en espagnol et en français communique avec tous les travailleurs
- Peut accueillir jusqu’à 12 travailleurs, plus avec l’utilisation de moraillons de verrouillage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation