Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6875 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7813 po
- Global Longueur0.8750 po
- Largeur totale0.7812 po
- Taille d’arbre recommandée0,6855 à 0,6865 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description11TU14 .6875 X .7813 X 0.8750in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant11TU14
- Numéro CUP du fabricant00846802053000
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053000