Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Diamètre intérieur0.8125 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.9375 po
- Global Longueur1.1250 po
- Largeur totale0.9375 po
- Taille d’arbre recommandée0,8104 à 0,8116 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Description13TU18 .8125 X .9375 X 1.1250in Roulement à manchon en acier PTFE
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant13TU18
- Numéro CUP du fabricant00846802053086
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053086