Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids1.90 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON699053200965
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27