Motion
22269
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631060
N° MFR22269
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631060
N° MFR22269
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    699053222691
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22269 ROUES DE COUPE DT 4-1/2 X 1/8X5/8