Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain180
- Description longueLa 71058 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 180 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1 po, adaptée au mélange fin et au raffinement de la surface.
- CUP_NON699053710587