Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053234106
Aperçu
- Usage général
- Offre une performance constante avec une longue durée de vie
- Trou d’arbre : 1”
- Grit/grade : A24R