Motion
71050
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02631225
N° MFR71050
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02631225
N° MFR71050
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
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 71050 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1/2 po, idéale pour l’enlèvement de matière agressif.
  • CUP_NON
    699053710501

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 71050 W 2-1/2 X 1/2 X 1/4-20