Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.09 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- CUP_NON699053209036
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27