Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Poids4.10 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053231013
Aperçu
- Usage général
- Utiliser avec l’adaptateur réutilisable 5/8-11 pour s’adapter aux meuleuses d’angle
- Coupe extrêmement rapide avec une longue durée de vie
- Épaisseur : 0.045”
- Grit/grade : A60S