Motion
20075
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631356
N° MFR20075
Prix8.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631356
N° MFR20075
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
Prix8.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • CUP_NON
    699053200750
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20075 MEULES DS 5 X 1/4 X 7/8