Motion
23053
Roue tronçonneuse - 3 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631428
N° MFR23053
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 3 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631428
N° MFR23053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Poids
    0.70 lb
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053230535

Aperçu

Description du fabricant
23053 MEULES TRONÇONNEUSES TM 3 X 0,035 X 1/4