Motion
26024
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6050 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631534
N° MFR26024
Prix68.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 16, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 6050 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631534
N° MFR26024
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
Prix68.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6050 tr/min
  • CUP_NON
    699053260242
  • Type de roue
    Type 11 - Coupe évasée

Aperçu

Description du fabricant
26024 MEULES CW 6 X 2 X 5/8-11