Motion
03378
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631703
N° MFR03378
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po Arbor Dia, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631703
N° MFR03378
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
Prix44.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053033785

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL 03378 4 X 0,014 X 1/2 NŒUD W