Motion
22042
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631715
N° MFR22042
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 24 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631715
N° MFR22042
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
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe, meulage léger
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    699053220420
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22042 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 1/8 X 7/8 P