Motion
03434
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631786
N° MFR03434
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631786
N° MFR03434
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    M10x1.25 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053034348

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL 03434 4 X 0,014 X M10-1.25 SS