Motion
02701
Brosse d’extrémité - Soies en acier, nouées - Câble intégral torsadé, 1 po de diamètre, 22000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI02631854
N° MFR02701
Prix25.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soies en acier, nouées - Câble intégral torsadé, 1 po de diamètre, 22000 tr/min max
N° D’ARTICLE MI02631854
N° MFR02701

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.0200 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fil
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    699053027012

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL DE 02701 PO X 0,020 PO NŒUD DE TYPE E