Motion
03431
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631865
N° MFR03431
Prix53.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631865
N° MFR03431
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
Prix53.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Fil
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053034317

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL 03431 4 X 0,014 X 5/8-11 SS K