Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po | 1/2 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1/2 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-1/2 po
- Longueur de la garniture1-3/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseFil
- ComprendPaires de bagues pour s’adapter à une variété d’arbres
- Rpm max.6000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053065588