Motion
06714
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02632431
N° MFR06714
Prix35.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier inoxydable, sertie, 3 po de diamètre, 25000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02632431
N° MFR06714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    699053067148

Aperçu

Description du fabricant
06714 B/L 3X,014SS ROUE DE FIL DE SERTISSAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif