Motion
50031
Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02633319
N° MFR50031
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 24
N° D’ARTICLE MI02633319
N° MFR50031
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
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    24
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053500317

Aperçu

Description du fabricant
50031 FIBRES 2A 7 X 7/8 24X B/L DISQUE