Motion
52231
Disque de ponçage revêtu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50
N° D’ARTICLE MI02633537
N° MFR52231
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 50
N° D’ARTICLE MI02633537
N° MFR52231
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
Prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Changement rapide de SAIT-LOK
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
52231 DISQUE 2AX LAM SAIT-LOK 3 " 50X
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good