Motion
58680
Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI02633787
N° MFR58680
Prix5.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI02633787
N° MFR58680
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
Prix5.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053586809

Aperçu

Description du fabricant
58680 FIBRE 3Z 7 X 7/8 80X DISQUE EN VRAC