Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 70002 est une meule à lamelles montée fabriquée à partir d’un abrasif à l’oxyde d’aluminium de grain 80 , conçue avec une taille de tige de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 1 pouce et une largeur de meule de 3/4 pouces, ce qui la rend bien adaptée au mélange, à l’ébavurage et à la préparation de surface.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”