Motion
70051
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634210
N° MFR70051
Prix11.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634210
N° MFR70051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 70051 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 1.30 lb, adapté au meulage et au mélange à usage général.

Aperçu

Description du fabricant
70051 ROUE À RABAT 2 X 1 X 1/4 80X
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Tige : 1/4”