Motion
70100
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634227
N° MFR70100
Prix17.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634227
N° MFR70100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 70100 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour le meulage agressif et l’enlèvement de matière.

Aperçu

Description du fabricant
70100 ROUE À RABAT 3 X 1 X 1/4 60X
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Tige : 1/4”