Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 70101 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 1.30 lb, idéal pour le meulage et la finition à usage général.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”