Motion
70110
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI02634232
N° MFR70110
Prix24.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 40 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 2 po
N° D’ARTICLE MI02634232
N° MFR70110
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
Prix24.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 70110 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l'oxyde d'aluminium et un grain de 40 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 2 po, idéale pour le meulage agressif et l'enlèvement de matière lourde.

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 70110 W 3 X 2 X 1/4 40X
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Tige : 1/4”