Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 71080 est une meule à lamelles montée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium dans un grain 60 , avec une taille de tige de 1/4-20 pouces, un diamètre de meule de 3 pouces et une largeur de meule de 1 pouce, idéale pour les applications de meulage agressif, d’enlèvement de matière et de mélange lourd.