Motion
71081
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634247
N° MFR71081
Prix24.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634247
N° MFR71081
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
Prix24.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 71081 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 1 po, adaptée au mélange et à la finition de grandes surfaces.

Aperçu

Description du fabricant
71081 ROUE À RABAT 3 X 1 X 1/4-20 80X