Motion
72003
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02634254
N° MFR72003
Prix67.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02634254
N° MFR72003
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
Prix67.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    699053720036

Aperçu

Description du fabricant
72003 ROUE À RABAT 6 X 1 X 1 120X