Motion
74070
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634298
N° MFR74070
Prix24.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634298
N° MFR74070
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
Prix24.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 74070 est une meule à lamelles montée construite à partir d’abrasif à l’oxyde d’aluminium dans un grain 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 3 pouces et une largeur de meule de 1 pouce, ce qui la rend adaptée à l’enlèvement de matière agressif et aux travaux de mélange lourds.

Aperçu

Description du fabricant
74070 ROUE À LAMELLES 3 X 1 X 1/4 3A 60X