Motion
77230
Roue non tissée et ébarbante - 4-1/2 po de diamètre de roue, 10000 tr/min, matériau en carbure de silicium, 7/8 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02634328
N° MFR77230
Prix45.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue non tissée et ébarbante - 4-1/2 po de diamètre de roue, 10000 tr/min, matériau en carbure de silicium, 7/8 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02634328
N° MFR77230
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
Prix45.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La 77230 est une meule non tissée et d’ébavurage fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 4-1/2 po de diamètre, une meule de 1/2 po d’épaisseur, un trou central de 7/8 po et un type de meule de type 27 , adapté aux tâches de meulage, de mélange et de préparation de surface.
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
77230 T27 4 1/2X1/2X7/8 RAYURES SAIT