Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 20347 SCOTCH-WELD 2214 GRIS ORDINAIRE 5GL SEAU

3M
20347 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 5GL PAIL

3M™ Adhésif époxyde 2214 Scotch-Weld, régulier, gris, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635019
N° MFR20347 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 5GL PAIL
Prix9,949.27 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20347 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 5GL PAIL

3M™ Adhésif époxyde 2214 Scotch-Weld, régulier, gris, tambour de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635019
N° MFR20347 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 5GL PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,949.27 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    40 à +250°F min
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200203473
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200203473

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 20347
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Désaération extrême pour des lignes de liaison sans vide très denses
  • Une partie, 100 % solides, adhésif thermodurcissable
  • La consistance de la pâte pliable va là où c’est nécessaire sans affaissement
  • Résistance à la température supérieure à celle des adhésifs époxy en deux parties
  • Test d’inflammabilité par UL94 HB