Motion
65261 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3762 Q HAVANE 5/8"X8"

3M
65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3762Q, havane, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635433
N° MFR65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3762Q, havane, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635433
N° MFR65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +130 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    35 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 65261 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La prise à chaud agressive atteint rapidement la force de manipulation
  • Le temps d’ouverture court permet des chaînes d’assemblage rapides
  • Adhère solidement aux substrats difficiles à sceller comme les surfaces légèrement cirées
  • La faible viscosité empêche l’enfilage, même à des vitesses de production rapides