Motion
RUBAN DE PREMIERS SOINS ÉTANCHE ABSOLU 7100169256 NEXCARE 731, 1 PO X 180 PO (2

3M
7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2

Ruban de premiers soins imperméable absolu Nexcare 731, 1 po x 180 po (25.4mm x 4.57m)
N° D’ARTICLE MI02635479
N° MFR7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2

Ruban de premiers soins imperméable absolu Nexcare 731, 1 po x 180 po (25.4mm x 4.57m)
N° D’ARTICLE MI02635479
N° MFR7100169256 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 731, 1 IN X 180 IN (2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    180 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Poids
    0.114 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131667754
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Étanche
  • CUP_NON
    00051131667754

Aperçu

Description du fabricant
7100169256 NEXCARE ABSOLU IMPERMÉABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Du chef de file en matière de rubans adhésifs pour hôpitaux aux États-Unis
  • L’adhésif puissant reste en place pendant les activités aquatiques et l’exercice
  • Offre une protection coussinée pour aider à prévenir les ampoules
  • Fixe la gaze et les vinaigrettes
  • S’adapte confortablement aux doigts, aux poignets et aux coudes
  • S’étire et s’étire avec votre corps
  • Conception respirante pour plus de confort
  • Hypoallergénique
  • Taille : 1” x 5 vg ou 1.5” x 5 vg
  • Couleur : bronzé
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fabriqué aux États-Unis