Motion
82606 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3792 PG TRANSPARENT 1 PO X3 PO

3M
82606 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 PG CLEAR 1"X3"

3M™ Hot Melt Adhesive 3792 PG, Clear, 1 in x 3 in, 22 lb/case
N° D’ARTICLE MI02635527
N° MFR82606 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 PG CLEAR 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82606 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 PG CLEAR 1"X3"

3M™ Hot Melt Adhesive 3792 PG, Clear, 1 in x 3 in, 22 lb/case
N° D’ARTICLE MI02635527
N° MFR82606 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 PG CLEAR 1"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82606 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois