Motion
85797 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3748 VO-PG JAUNE PÂLE 1"X3"

3M
85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3748 V0 PG, Jaune clair, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635577
N° MFR85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3748 V0 PG, Jaune clair, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635577
N° MFR85797 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-PG LIGHT YELLOW 1"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    30 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 85797 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison robuste et flexible offre une bonne résistance aux chocs thermiques
  • Adhère aux plastiques difficiles à coller comme les polyoléfines
  • Obligations à 100  % de solides avec un rétrécissement ou un contractement négligeable
  • Une excellente adhérence assure une adhérence fiable et permanente
  • Propriétés d’auto-extinction pour les applications électriques