Motion
85816 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3748 VO-TC JAUNE CLAIR 5/8"X2"

3M
85816 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-TC LIGHT YELLOW 5/8"X2"

3M™ Adhésif thermofusible 3748 V0 TC, Jaune clair, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635581
N° MFR85816 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-TC LIGHT YELLOW 5/8"X2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85816 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-TC LIGHT YELLOW 5/8"X2"

3M™ Adhésif thermofusible 3748 V0 TC, Jaune clair, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635581
N° MFR85816 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-TC LIGHT YELLOW 5/8"X2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    30 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 85816 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison robuste et flexible offre une bonne résistance aux chocs thermiques
  • Adhère aux plastiques difficiles à coller comme les polyoléfines
  • Obligations à 100  % de solides avec un rétrécissement ou un contractement négligeable
  • Une excellente adhérence assure une adhérence fiable et permanente
  • Propriétés d’auto-extinction pour les applications électriques