Motion
ADHÉSIF ÉPOXY 08981 TRANSPARENT DP105 , 48.5ML

3M
08981 EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR, 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-WeldMC - Emballage de 1.7 oz liq., temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635602
N° MFR08981 EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR, 48.5ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08981 EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR, 48.5ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-WeldMC - Emballage de 1.7 oz liq., temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI02635602
N° MFR08981 EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR, 48.5ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1.7 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    2000 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089811
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00638060089811

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXY 08981 TRANSPARENT DP105 , 48.5ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule adhésive extrêmement flexible offre une liaison solide et permanente même sous les vibrations et les chocs
  • Maintient une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Flexible lorsqu’il est durci, ce qui en fait un bon choix pour coller des surfaces dissemblables
  • Durée de vie de 5 minutes avec une force de manipulation en environ 20 minutes à température ambiante
  • Adhésif polyvalent pour métaux, plastiques, verre, céramiques et composites