Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 87261 SCOTCH-WELD DP100 TRANSPARENT 400 ML

3M
87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP100, transparent, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635618
N° MFR87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP100, transparent, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635618
N° MFR87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Résistance au cisaillement
    1500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200872617
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200872617

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87261
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule adhésive durcit de façon rigide pour une forte tenue de charge statique
  • Le cisaillement élevé assure des liaisons permanentes
  • Durée de vie rapide de 5 minutes avec une résistance à la manipulation en 20 minutes à température ambiante
  • Formulation transparente à faible viscosité
  • Certifié UL 94 HB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good