Motion
89308 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3789 B GRANULÉ BRUN

3M
89308 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 B BROWN PELLET

3M™ Adhésif thermofusible 3789, brun, pastilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635678
N° MFR89308 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 B BROWN PELLET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
89308 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 B BROWN PELLET

3M™ Adhésif thermofusible 3789, brun, pastilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635678
N° MFR89308 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3789 B BROWN PELLET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Résistance à la chaleur
    +220 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 89308 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comporte une résistance aux chocs pour plus de durabilité et de résistance
  • Idéal pour les surfaces difficiles à lier, y compris celles exposées au carburant, à l’huile et au plastifiant Idéal pour les surfaces difficiles à lier, y compris celles exposées au carburant, à l’huile et au plastifiant
  • Offre une bonne résistance à la chaleur
  • Un incontournable pour la liaison métallique haute performance
  • Long temps d’ouverture de 50 secondes permettant le positionnement des grands assemblages de surface